fronman Digital LED Indoor Poster Display (Layar Display) FR1920 1unit

Rp44.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FR1920
Unit 1unit
Type Indoor Poster LED Display
Pixel Pitch (mm) P2.5
Pixel Configuration SMD2121
Density (Pixels) 160000
Module Resolution (mm) 128 x 64
Viewing Angle 140°
Brightness >1000CD
Module Size (mm) 320 x 160
Cabinet Size (mm) 694 x 1975
Gray Grade 14bits
Power Consumption Average (W) 153
Frame Frequency (Hz) >60
Refresh Frequency (Hz) >1.920
Working Temperature (°C) 40
Life Time (hour) 100
Protection Grade IP31
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
+ Safe design with international quality
+ High Refresh Rate
+ Ultra Thin and Ultra Light
+ Smart Cloud Management
+ Quick and Easy Installation
+ 24hours/7day stable working
+ Easy for to Maintenance and Low Cost
+ Excellence Display Experience
+ High Contrast
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait