LUCKY LINE PRODUCTS Tag Fastener 31800 Ball Chain, 0.125inch Wire Dia Beaded Spool 100ft L Brass 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 31800 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 55121503 |
| Tag Fastener Type | Ball Chain |
| Material | Brass |
| Finish | Brass Plated |
| Tag Fastener Color | Gold |
| Length (ft) | 100 |
| Reusable | Reusable |
| Wire Diameter (inch) | 0.125 |
| Tag Fastener Form | Bulk Pack |
| Fits Wire Dia. (inch) | 0.125 |
| Includes Coupling Link | No |
| Trade Size | #6 |
| Tensile Strength (lbs) | 20 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LUCKY%20LINE%20PRODUCTS%20Tag%20Fastener/LUCKY%20LINE%20PRODUCTS%20Tag%20Fastener%2031800%20Ball%20Chain%2C%200_125inch%20Wire%20Dia%20Beaded%20Spool%20100ft%20L%20Brass%201pc/a4S040803364-1.jpg)