LUCKY LINE PRODUCTS Tag Fastener

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
FinishBrass Plated
Fits Wire Dia. (inch)0.125
Includes Coupling LinkNo
Length (ft)100
MaterialBrass
ReusableReusable
Tag Fastener ColorGold
Tag Fastener FormBulk Pack
Tag Fastener TypeBall Chain
Tensile Strength (lbs)20
Trade Size#6
Wire Diameter (inch)0.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Beaded Chain Spool Tag Fastener Type Ball Chain Steel Finish Nickel Plated Silver 100 ft Length Reusable Reusable Wire Diameter 0.125 in Tag Fastener Form Bulk Pack Fits Wire Dia 0.125 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait