BRADY Label Self Laminating Cable and Wire (Kertas Label) THT104273 3 3/4inchx1 in, Vinyl 1 W White/Translucent 1pc

#Nomor SKU S040798257
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THT104273
Unit 1pc
UNSPSC 55121620
Media Format Precut Roll Cartridge
Label Attachment Style Self-Laminating
For Print Method Thermal Transfer
Label Height (inch) 3-3/4
Label Width (inch) 1
Color White
Finish Matte
Minimum Wire Gauge 12 AWG
Maximum Wire Gauge 8 AWG
Minimum Wire Diameter (inch) 0.44
Maximum Wire Diameter (inch) 0.88
Printer Series Compatibility BBP12; BBP61; BBP81; i5100; i7100; IP Series; THT
Recommended Ribbon IP-R4300R4300
Label Material Vinyl
Adhesive Material Acrylic
Adhesive Properties Permanent Adhesive
Printable Portion Width (inch) 1
Printable Portion Height (inch) 1
Ribbon Color Black
Number of Labels Included 3000
Indoor/Outdoor Usage Outdoor
Standards ASTM D1000; ASTM D2979; ASTM G155; UL Recognized
Service Temperature Range (°F) -40 to 158
Resistance Properties Chemical-Resistant; Flame-Resistant; Humidity-Resistant; Oil-Resistant; Water-Resistant; Weather-Resistant
Product Type Self-Laminating Label
Adhesive Adhesive
Labels per Row 3
Material Series B-427
Maximum Service Temperature (°F) 158
Minimum Service Temperature (°F) -40
Adhesive Type Permanent
Shape Rectangle
Application Data and Telecommunications Labeling; Electrical Labeling; Wire and Cable Labeling
Core Diameter (inch) 3
Compatible Mfr Part Number IP-R4300; R4300
Compatible Grainger Part Number 22NA85; 2TYP7
Preprinted Text Blank
Manufacturer Part Number THT-10-427-3
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Counter-mount eyewash stations (sometimes called deck mount) mount over an existing sink so they take up less space than units that require a dedicated bowl. They connect to an under-counter water supply line and have a single activation handle that stays on until turned off. They're often used in labs and medical facilities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait