CONDOR Scraper Entrance Mat 6LUL9 Finger, Outdoor Rubber Black 2ft.x8 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6LUL9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 52101509 |
| ADA Compliant | No |
| Antimicrobial | No |
| Application | Municipal Buildings; Office Buildings; Plant Entrances; Schools |
| Autoclavable | No |
| Backing Material | Rubber |
| Color | Black |
| Edge Style | Beveled |
| For Environment | Dry; Wet |
| For Surface Type | Dry Surfaces; Wet Surfaces |
| Indoor/Outdoor | Outdoor |
| Launderable | Yes |
| Mat type | Entrance Mat |
| NFSI High Traction Certified | No |
| Number of Beveled Edges | 4 |
| Overall Length (inch) | 32 |
| Overall Width (ft) | 2 |
| Printed Image or Message | None |
| Resistance Properties | Abrasion Resistant |
| Reversible | No |
| Series | T28 Finger Scrape |
| Standards | ASTM C1028-96; ASTM D1171; ASTM D3884; ASTM D575 |
| Stripe Pattern | Solid/No Stripes |
| Surface Application | Scraping |
| Surface Design | Finger |
| Surface Material | Rubber |
| Thickness (inch) | 3/8 |
| Traffic Type | Medium |
| Underside Backing | Vertical Grip Lines |
| Welding Safe | No |
| Manufacturer Part Number | 6LUL9 |
| Berat (Kg) | 5.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Flexible knee pads feature widely set dual strapping system to avoid bunching and provide extra comfort. For military use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/CONDOR%20Scraper%20Entrance%20Mat/CONDOR%20Scraper%20Entrance%20Mat%206LUL9%20Finger%2C%20Outdoor%20Rubber%20Black%202ft_x8%201pc/l9S040796765-1.jpg)