BRADY Repair Order & Status Label & Tag 86554 Safety, 3inch Wd Rpr 5-3/4 X 3 In Bk/Yel 3/8 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S040793849
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 86554
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 55121503
Manufacturer Part Number 86554
Product Type Tag
Subject Matter Safety
Preprinted Legend Date; Equipment Id; Problem; Return This Tag To Maint. Dept. When Repair Work Is Completed Work Completed By; Signed By
Preprinted Legend (Reverse Side) Date; Equipment Id; Problem; Return This Tag To Maint. Dept. When Repair Work Is Completed Work Completed By; Signed By
Size (WxH) (inch) 3x5-3/4
Label Thickness (inch) 0.0098
Label Color Black on Yellow
Label Shape Rectangle
Label Finish Not Laminated
Material Polyester
Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
Number of Labels 10
Language English
Standards ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Write on Surface Yes
Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant
Serialization Not Serialized
Fastener Attachment Length (inch) 7
Fastener Type Nylon Tie
Header Wording (Reverse Side) Repair Tag
Header Wording Repair Tag
Lamination Type Not Laminated
Maximum Service Temperature (°F) 212
Minimum Service Temperature (°F) -40
Mounting Hole Reinforcement Type Metal
Mounting Hole Size (inch) 3/8
Tie Material Nylon
Material Properties Rigid
Withstand Pull Force (lbf) 75
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan