BRADY Label & Tag Repair Order and Status (Label Peringatan)

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC55121503
Label ShapeRectangle
LanguageEnglish
Minimum Service Temperature (°F)-40
Mounting Hole Size (inch)3/8
Product TypeTag
SerializationNot Serialized
Size (WxH) (inch)3x5-3/4
Write on SurfaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tag Compatible Tag Holder Mfr Part Number Not Applicable Compatible Tag Insert Mfr Part Number Not Applicable Fastener Attachment Length 7 in Fastener Type Nylon Tie Header Wording (Reverse Side) Air Leak Header Wording Air Leak Height 5 3/4 in Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor Lamination Type Laminated Language English Mounting Hole Reinforcement Type Metal Mounting Hole Size 3/8 in Number of Tags 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan