MAXTEC Oxygen and Nitrogen Analyzer R218P12 Oxygen Analyzer, Analyze Oxygen Levels 3-13/64 D 1pc

Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R218P12
Unit 1pc
UNSPSC 41113110
Application Analyze Oxygen Levels
Measures O2
Measurement Range 0% to 99.9%
Height (inch) 2-29/64
Width (inch) 2-29/64
Depth (inch) 3-13/64
Accuracy (%) ±3
Operating Temperature Range (°C) 15 to 40
Display Resolution 0.1% Oxygen
Power Requirements 3V Lithium
High/Low Alarm No
Weight (oz) 2.12
Features One-Touch Calibration, Over Mold, Small and Portable, Auto-Off, Disposable, 24 mo. Warranty
Includes Lanyard
Standards EC 60601-1; IEC 60601-2; ISO 80601-2-55
Product Type Oxygen Analyzer
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan