MAXTEC Oxygen and Nitrogen Analyzer (Alat Analisa Oksigen)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41113110
Accuracy (%)±3
High/Low AlarmNo
Operating Temperature Range (°C)15 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Nitrogen Analyzer Application Analyze Nitrogen Levels Measures N2 Measurement Range 0-99.9 Percent Height 2 1/2 in Width 2 1/2 in Depth 3 1/2 in Accuracy +/-3 Percent Operating Temp Range 15 Degrees to 40 Degrees C Display Resolution 0.1 Percent Nitrogen Power Requirements 3V Lithium High/Low Alarm No Weight 3 oz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan