SALSBURY INDUSTRIES Mailbox 4850BLK Black, Front D0051 Heavy Duty 7.5X9.5X20.5 In 1pc

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4850BLK
Unit 1pc
UNSPSC 24112407
Color Black
Height (inch) 9-1/2
Depth (inch) 20-1/2
Width (inch) 7-1/2
Box Material Aluminium
Loading Front
Mounting Pedestal
Door Material Aluminium
Finish Powder Coated
For use with 3YNZ5 or 3YNZ9
Net Weight (lbs) 15
Standards USPS
Product Type Heavy Duty Mailbox
Berat (Kg) 7.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan