SALSBURY INDUSTRIES Mailbox (Kotak Surat)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp129.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Letter Box Standard Number of Doors 1 Color Aluminum Height 19 in Depth 7-1/2 in Width 15 in Box Material Aluminum Loading Front Mounting Surface Orientation Vertical Slot Capacity 11-1/2 inW x 3/4 inD Door Material Aluminum Finish Powder Coated Net Weight 20 lb Standards ISO 9001 2008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan