BRADY Lockout Padlock 123333 H1706 KA 1-3/4 H Red 1-3/4inch 1pack(3pcs)

#Nomor SKU S040777757
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 123333
Unit 1pack(3pcs)
UNSPSC 46171501
Body Color Red
Padlock Body Material Nylon
Body Height (inch) 1-3/4
Body Width (inch) 1-1/2
Features 6-Pin Cylinders; Hardened Steel Shackles; Lock Set Keyed Alike; Non-Conductive Fiberglass-Reinforced Nylon Bodies
Header Danger
Includes (3) English Labels; (3) French Labels; (3) Keys; (3) Padlocks; (3) Spanish Labels
Language English; French; Spanish
Legend Danger Locked Out Do Not Remove
Labeling Label Included
Non-Removable Key Yes
Number of Keys Included 3
Control Key Registration Required No
Shackle Diameter (inch) 1/4
Shackle Length Standard
Padlock Shackle Material Nylon
Shackle Material Finish Non-Conductive Nylon
Vertical Shackle Clearance (inch) 1-1/2
Width Across Shackle (inch) 3/4
Manufacturer Part Number 123333
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nonconductive plastic-body LOTO padlocks inhibit the transfer of electricity, making them ideal for locking out electrical components. They are lightweight alternatives to heavy-duty steel and aluminum-body LOTO padlocks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait