BRADY Lockout Padlock ALUBLU38STKD Al Key Different Bl Blue 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ALUBLU38STKD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171501 |
| Body Color | Blue |
| Padlock Body Material | Aluminium |
| Body Material Finish | Anodized |
| Body Height (inch) | 1-4/5 |
| Body Width (inch) | 1-1/2 |
| Features | Color Matched Keys and Lock Bodies; Each Padlock Keyed Differently; Linear Lock Design; Low-Friction Locking Mechanism; One-Piece Body Design |
| Header | Danger |
| Includes | (1) Key; (1) Padlock |
| Language | English; French; Spanish |
| Legend | Danger Locked Out Do Not Remove; Property Of |
| Labeling | No Label or Tag |
| Non-Removable Key | No |
| Number of Keys Included | 1 |
| Control Key Registration Required | No |
| Shackle Diameter (inch) | 1/4 |
| Shackle Length | Standard |
| Padlock Shackle Material | Steel |
| Shackle Material Finish | Chrome Plated |
| Vertical Shackle Clearance (inch) | 1-1/2 |
| Width Across Shackle (inch) | 13/16 |
| Manufacturer Part Number | ALU-BLU-38ST-KD |
| Sub Brand | SafeKey |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Corrosion-resistant aluminum-body LOTO padlocks are resistant to chemicals, oil, ultraviolet (UV) light, high temperatures, and moisture. They are stronger than plastic-body padlocks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/BRADY%20Lockout%20Padlock/BRADY%20Lockout%20Padlock%20ALUBLU38STKD%20Al%20Key%20Different%20Bl%20Blue%201pc/kxS040775753-2.jpg)