ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges 311105407 Floor Flange, Ductile Iron 1pc

#Nomor SKU S040771281
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 311105407
Unit 1pc
UNSPSC 40142407
Pipe Size (inch) 1
Flange Outside Diameter (inch) 4
Overall Length (inch) 4
Number of bolt holes 4
Displayed Brand ANVIL
Basic Fitting Shape Flange
Class Class 150
Temperature Range (°F) -20 to 150
Manufacturer Part Number 311105407
Finish/Coating Galvanized
Specific Fitting Shape Floor Flange
Pipe Fitting Material Ductile Iron
Application Non-Potable Water
Standards ASTM A197; ASTM A536
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Threaded x threaded Schedule 80 fittings are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait