ANVIL Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges 311105605 Floor Flange, Ductile Iron 1pc

#Nomor SKU S040771236
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 311105605
Unit 1pc
UNSPSC 40142407
Flange Outside Diameter (inch) 4
Overall Length (inch) 4
Number of bolt holes 4
Displayed Brand ANVIL
Basic Fitting Shape Flange
Pipe Size (inch) 1-1/4
Class Class 150
Temperature Range (°F) -20 to 150
Manufacturer Part Number 311105605
Finish/Coating Galvanized
Specific Fitting Shape Floor Flange
Pipe Fitting Material Ductile Iron
Application Non-Potable Water
Standards ASTM A197; ASTM A536
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 150 threaded flanges connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded flanges, also called screwed flanges, include threads inside the flange bore that connect to the external threads on a pipe without welding. These flanges typically have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait