GARLOCK Wear-Resistant Aramid Gasket Sheets 5500 Inorganic Fiber, Buna-N Binder, 1/16 In T 30 x 30 In 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5500 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31181504 |
| Overall Length (inch) | 30 |
| Overall Width (inch) | 30 |
| Metal Detectable | No |
| X-Ray Detectable | No |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 550 |
| Reinforced | Yes |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -100 |
| Color | Gray |
| Maximum Operating Pressure | 1200 |
| Form | Sheet |
| Backing Type | Plain |
| Binder Material | Buna-N |
| Thickness (inch) | 3/50 |
| Gasket Material | Inorganic Fiber |
| Standards | ABS and Fire Safe Standard |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These gasket sheets are made of wear-resistant aramid fibers and are blended with an oil-resistant Buna-N binder. Buna-N (nitrile) is a synthetic rubber that resists oils, water, aliphatic hydrocarbons, and gasoline in applications such as petrochemical processing, power generation, and pulp and paper manufacturing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan