GARLOCK Wear-Resistant Aramid Gasket Sheets 3000 Aramid, Buna-N Binder, 1/16 In T 30 x 30 In Fiber 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3000
Unit 1pc
UNSPSC 31181504
Overall Length (inch) 30
Overall Width (inch) 30
Metal Detectable No
X-Ray Detectable No
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Reinforced Yes
Minimum Operating Temperature (°F) -100
Color Blue
Maximum Operating Pressure 1000
Form Sheet
Backing Type Plain
Gasket Material Aramid
Binder Material Buna-N
Thickness (inch) 3/50
Standards ABS Standard; WRC BS 6920 and BS 7531 Grade Y
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These gasket sheets are made of wear-resistant aramid fibers and are blended with an oil-resistant Buna-N binder. Buna-N (nitrile) is a synthetic rubber that resists oils, water, aliphatic hydrocarbons, and gasoline in applications such as petrochemical processing, power generation, and pulp and paper manufacturing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait