PURLOGIX Water Coolers & Dispensers BluVMP Cold/Hot, Black Plumbed W 13 In 1pc
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BluVMP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 48101711 |
| Overall Width (inch) | 13 |
| Maximum Cold Water Temperature (°F) | 38 |
| Minimum Cold Water Temperature (°F) | 46 |
| Filter Status Indicator | No |
| Cold Water Capacity (gal) | 1.3 |
| Operating Voltage (V AC) | 115 |
| Full Load Current (A) | 3.8 |
| Hot Water Capacity (gal) | 0.5 |
| Includes Water Filter | Yes |
| Sub Brand | BluV |
| Housing Color | Black |
| Water type | Still |
| Inlet Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Manufacturer Part Number | BluV-MP |
| Water Temperature Types | Cold; Hot |
| Overall Depth (inch) | 15-1/2 |
| Overall Height (inch) | 49-3/4 |
| Housing Material | ABS; Metal |
| Temperature Adjustment | Adjustable |
| Standards | NSF/ASNI 372 |
| Power Source | Electric Corded |
| Tank Material | Stainless Steel |
| Dispenser Type | Plumbed Water Dispenser |
| Features | Adjustable Cold Control; Push Button Electronic Dispensing with Safety Hot Feature; Ultraviolet Cooling Tank Bio-Film Control |
| Includes | Internal Filter Mounting Bracket; LED Indicator Panel; Solid State Circuit; Solid State UV Bulb and Sleeve Assembly; Ultraviolet Cooling Tank Bio-Film Control |
| Berat (Kg) | 29.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Adjustable set-point pressure switches react to changes in air pressure and create an electrical signal proportional to this change. They feature an adjustable set-point which allows users to change the point at which these switches activate.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan