OASIS Water Coolers & Dispensers POU2LRHK Freestanding, Cold/Hot Plumbed H 45 3/8 In 1pc

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number POU2LRHK
Unit 1pc
UNSPSC 48101711
Minimum Recess Mount Depth (inch) 4
Maximum Cold Water Temperature (°F) 50
Filter Status Indicator No
Hot Water Capacity (qt) 1.5
Operating Voltage (V AC) 115
Maximum Flow Rate (GPH) 2.4
Full Load Current (A) 5.5
Power Consumption (W) 450
Minimum Cold Water Temperature (°F) 100
Weight (lbs) 62.8
Housing Color Gray
Temperature Adjustment Fixed
Water type Still
Inlet Pipe Size (inch) 1/4
Environment Indoor
Manufacturer Part Number POU2LRHK
Water Temperature Types Cold; Hot
Overall Width (inch) 13-1/4
Overall Depth (inch) 17-3/4
Overall Height (inch) 45-3/8
Plug Type Polarized
Dispenser Actuation Push Button
Housing Material Carbon Fiber
Mounting Location Freestanding
Housing Finish Powder Coated
Power Source Electric Corded
Filtration Method Reverse Osmosis
Tank Material Stainless Steel
Dispenser Type Plumbed Water Dispenser
Standards Energy Star Rated; NSF/ANSI 372; UL Listed
Cooling Capacity (gph) 0.7 @100°F; 1.0 @90°F; 1.7 @80°F; 2 @50°F; 2.4 @70°F
Berat (Kg) 33.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These plumbed water dispensers are freestanding and can filter water to help reduce contaminants. Bottleless water dispensers eliminate the issue of handling heavy water bottles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Features: Advanced Electronic Control System; Control Lock-Out Feature; Digital Clock; Filter and Reverse Osmosis-Ready; Hot Booster Function for Tea and Other Hot Beverages; Large Faucet Alcove for Filling Sports Bottles and Carafes; Night Setback Energy Saver; Standard and Deluxe Model With LCD and Electronic Controls; UV Life Monitors
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan