OASIS Water Coolers & Dispensers POUD1SHS Freestanding, Cold/Hot Plumbed W 12 3/4 In 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | POUD1SHS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 48101711 |
| Cold Water Capacity (gal) | 1 |
| Minimum Recess Mount Depth (inch) | 2 |
| Overall Depth (inch) | 13 |
| Maximum Cold Water Temperature (°F) | 70 |
| Filter Status Indicator | No |
| Hot Water Capacity (qt) | 1.5 |
| Operating Voltage (V AC) | 115 |
| Maximum Flow Rate (GPH) | 1.4 |
| Full Load Current (A) | 5.5 |
| Power Consumption (W) | 450 |
| Minimum Cold Water Temperature (°F) | 100 |
| Weight (lbs) | 28.2 |
| Water type | Still |
| Housing Color | White |
| Inlet Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Manufacturer Part Number | POUD1SHS |
| Water Temperature Types | Cold; Hot |
| Overall Width (inch) | 12-3/4 |
| Overall Height (inch) | 40-1/2 |
| Temperature Adjustment | Adjustable |
| Mounting Location | Freestanding |
| Dispenser Actuation | Handle Lever |
| Housing Material | Polyethylene |
| Power Source | Electric Corded |
| Tank Material | Stainless Steel |
| Plug Type | Three Prong NEMA 5-15P |
| Dispenser Type | Plumbed Water Dispenser |
| Standards | Energy Star Rated; NSF/ANSI 372; UL Listed |
| Cooling Capacity (gph) | 0.4 @100°F; 0.6 @90°F; 1.0 @80°F; 1.4 @70°F |
| Features | Built-in Safety-Float to Prevent Overflowing; Handles for Mobility; Large Drip Tray; Rounded Front; Two-Piece Hot Tank |
| Berat (Kg) | 24.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Freestanding plumbed water dispensers connect directly to existing water lines for on-demand drinking water. These bottleless water dispensers are freestanding and eliminate the issue of handling heavy water bottles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan