REELCRAFT Washdown & Pressure Washer Spring-Return Hose Reels (Selang Air / Selang Gulung Otomatis) PW81000OHP 100 ft (3/8 in I.D.), 5 Spring No 100Ft Id 1pc

Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PW81000OHP
Unit 1pc
UNSPSC 40142121
Number of Mount Holes 4
Mount Base Height (inch) 12
Overall Length (inch) 24
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Enclosed No
For Dual Hose No
Includes Hose No
Maximum Operating Temperature (°F) 210
Reel Color Red
Corrosion-Resistant Yes
Maximum Operating Pressure 5000
Reel Material Steel
Mount Hole Diameter (inch) 1/2
Mount Base Width (inch) 7-3/8
Mounting Hole Center to Center Width (inch) 8-1/8
Mounting Hole Center to Center Height (inch) 10-1/2
Overall Width (inch) 10-1/2
Overall Height (inch) 25-3/8
Number of Guide Arms Double Arm
Pedestal Type Dual Pedestal
Drive Type Spring Return
Overall Dimensions LxWxH (in) 24x10-1/2x25-3/8
Swivel Material Nickel Plated Steel
Hose Capacity (ft) 100
Hose Capacity (in I.D.) 3/8
Berat (Kg) 41.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressure-washer spring-return hose reels have a high-pressure water swivel to handle a broad range of temperatures and up to 5000 psi. Steel bodies are powder-coated for corrosion resistance. These pressure-washer hose reels hold 50- to 425-ft. water hose for use in agricultural/marine, equipment cleaning, and pressure-washing applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan