PURTEST Disinfecting System Ultraviolet Water (Pemurni Air) PT20UV 20 gpm, 5 in Ht Uv Disinfection Unit H W 1pc

Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT20UV
Unit 1pc
UNSPSC 41104205
Connection Size (inch) 1
Height (inch) 5
Width (inch) 5
Suspended Solids (NTU) 5
Number of Lamps Included 1
Lamp Wattage (W) 39
Flow Rate (gpm) 20
Minimum Temperature (°F) 35
Voltage (V) 120
Wavelength (nm) 254
Maximum Pressure 100
Maximum Temperature (°F) 110
Connection Type NPT
Rated Lifetime (hour) 9000
Connection Gender Female
Reduces Bacteria
Manufacturer Part Number PT 20 UV
Sub Brand PurTest(R)
Exposure 30,000 UWS/CM2
Chamber Material Stainless Steel
Housing Material Stainless Steel
Safety features Electronic Control Box; Flow Restrictor
Berat (Kg) 9.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cabinet fans integrate into HVAC systems with rectangular ductwork. They feature fixed or adjustable mounting brackets to allow for installation in a wide variety of ductwork configurations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan