PENBERTHY Tube-Style Liquid Level Sight Glasses 1LG13 5/8 in Gauge Glass Dia, 11 in Gauge Glass Lg Rod Kit Plain 5/8In 13In L 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1LG13
Unit 1pc
UNSPSC 60104202
Gauge Glass Length (inch) 11
Center to Center Length (inch) 13
Maximum Media Temperature (°F) 300
Maximum Operating Pressure 400
Standards ASME
Manufacturer Part Number 1LG-13
Rod Material Bronze
Gauge Glass Diameter (inch) 5/8
Glass Style Plain Glass
Tube Material Borosilicate
Included Components (1) Glass Tube; (4) Bronze Rods
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand pumps for hydraulic fluids with gauges are sealed to prevent hydraulic fluids from spilling out during use. They support pump operation in any orientation, such as horizontal, vertical, laid flat, or raised.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan