ANVIL Suspended Pipe Rollers 560501124 Cast Iron, For 6 in Pipe Roll 1pc

#Nomor SKU S040732893
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 560501124
Unit 1pc
UNSPSC 20122824
For Pipe Size (inch) 6
Pipe Size (inch) 6
Required Number of Threaded Rods 2
Maximum Operating Temperature (°F) 400
Load Capacity (lbs) 1070
Roller Length (inch) 6-7/8
Body Material Cast Iron
Hanger Material Cast Iron
Roller Material Cast Iron
Support material Cast Iron
Series Figure 171
Standards ANSI/MSS SP-69; Federal Specification A-A-1192A, Type 41; MSS SP-58, Type 41; WW-H-171-E, Type 42
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electrical and wiring parts replace or update electrical components, sensors, and thermostats.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan