DURA-BLOK Support Blocks for Tube & Pipe DBM Rubber Base, Zinc-Plated Steel 4.8 L 4 H 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DBM |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141725 |
| For Maximum Pipe Size (inch) | 4 |
| For Pipe Size (inch) | 4 |
| Overall Height (inch) | 4 |
| Overall Length (inch) | 4.8 |
| Load Capacity (lbs) | 200 |
| Support material | Steel |
| Base Material | Rubber |
| For Maximum Outside Diameter (inch) | 4-51/64 |
| Product Type | Support Block |
| Strut Material | Zinc-Plated Steel |
| Mount Type | Placed On Surface, May Be Glued or Anchored for Additional Support |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan