DURA-BLOK Support Blocks for Tube & Pipe DB20 Rubber Base, Electroplated Cast Iron 6 Lx20.2 W 5 H 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DB20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141725 |
| Overall Height (inch) | 5 |
| Overall Length (inch) | 6 |
| For Maximum Outside Diameter (inch) | 20 |
| For Maximum Pipe Size (inch) | 20 |
| For Pipe Size (inch) | 20 |
| Load Capacity (lbs) | 1000 |
| Series | B-Line |
| Base Material | Rubber |
| Base Size LxW (inch) | 6x20.2 |
| Support material | Cast Iron |
| Height Adjustability | Fixed Height |
| Standards | LEED Certified |
| Strut Material | Electroplated Cast Iron |
| Product Type | Support Block with Strut Channel |
| Resistance Properties | Freeze and Thaw Resistant; UV Resistant |
| For Use On | Cable Tray; HVAC Equipment; Pipe; Rooftop Support |
| Mount Type | Placed On Surface, May Be Glued or Anchored for Additional Support |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These support blocks are mounted with strut channels to accommodate strut-mounted clamps for tube or pipe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan