ASCO Solenoid Valve Coils 238612032 120V AC, 10.1 W Watts 120Vac 60/50 10.1W 1pc

#Nomor SKU S040719412
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 238612032
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Coil Insulation Class F
Voltage (V AC) 120
Electrical Connection Din
Wattage (W) 10.1
Frequency (Hz) 50/60
Manufacturer Part Number 238612-032-*
NEMA Rating 1; 2; 3; 3S; 4; 4X
Coil Enclosure Watertight No Junction Box
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compact, fast-switching coils convert electrical energy into linear motion to control the opening and closing of solenoid valves.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan