GENTA Shower Faucets T2472NH Moen, Genta Posi-Temp T2472 Trim Chrome 1set

#Nomor SKU S040715537
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T2472NH
Unit 1set
UNSPSC 30181503
Includes Cartridge No
Includes Check Stop No
Includes Drain Stopper No
Includes Stem No
Ligature Resistant No
Includes Arm
ADA Compliance Yes
Includes Handle Yes
Includes Trim Plate Yes
Includes Valve Yes
Trim Finish Chrome
Trim Plate Shape Square
Trim Plate Height (inch) 6-1/2
Trim Plate Width (inch) 6-1/2
Series Genta Posi-Temp T2472
Standards ASME A112.18; CSA B125.1; ADA
Compatible Mfr. Model Number 2510, 2520, 2570, 2580, 2590, 62300, 62320, 62370, 62380, 62390
Features Change Your Faucet Style with out Replacing Any Plumbing, Upgrade Anytime, Instant Installation
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clevis hangers are intended for non-insulated tube or pipe and have a bottom half that can pivot up or down to allow pipe or tube to feed through in different directions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan