VNE Sanitary Butterfly Valves (Katup) 51C15ASVBACXX 1 1/2 in Tube Size, 2 3/4 in Overall Lg T304 S Body 1-1/2 1pc

#Nomor SKU S040714127
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51C15ASVBACXX
Unit 1pc
UNSPSC 40141607
Maximum Pressure 145
Connection Clamp
Surface Finish 32 RA ID
Handle Type Actuator
Tube Size (inch) 1-1/2
Overall Length (inch) 2-3/4
Seat Material Silicone
Manufacturer Part Number 51C1.5AS/VBAC-XX
Standards FDA Compliant Seats
Body Material T304 Stainless Steel
Disc Material T304 Stainless Steel
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-pressure instrumentation fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Fittings are precision machined for leak-free connections between fittings, instrumentation, and pipe. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan