PORTALS PLUS Roof Vent Pipe Boots 4YN35 For Corrugated Metal Roof, Square Base Flashing 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4YN35 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30151602 |
| For Maximum Pipe Size (inch) | 4 |
| For Number of Pipes | 1 |
| Metal Material Thickness (inch) | 0.1 |
| Material - Collar | EPDM |
| Top Opening | Open |
| Manufacturer Part Number | 4YN35 |
| For Minimum Pipe Size (inch) | 1/4 |
| Base shape | Square |
| Base Length (inch) | 7-5/8 |
| Base Width (inch) | 7-5/8 |
| Application | Pipe Vents |
| Product Type | Roof Flashing |
| Base Material | EPDM, Aluminium |
| For Roof Type | Corrugated Metal |
| Includes | Stainless Steel Gripper |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Rectangular-base boots help protect square or rectangular openings in a roof from rain, snow, and other weather. They come in various configurations depending on the number and size of the pipes, the roof's pitch, and more.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan