YELLOW JACKET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories 93844 Ball Valve Adapter, 1/4 in Male x 1/4 in Female Mxf 0 Deg 1pc

Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 93844
Unit 1pc
UNSPSC 23151820
Angle (°) -
Working Pressure 800
Color Gold
Burst Pressure 4000
Manufacturer Part Number 93844
Fitting Material Brass
Connection Size MalexFemale (inch) 1/4x1/4
Connections MalexFemale (inch) 1/4x1/4
Features Ball Valve
Accessory Type Ball Valve Adapter
For use with Charging and Recovery of Refrigerants
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard brass 45° flare tube fittings are compatible with nylon, polyethylene, and polyurethane tubing and suitable for use in air, water, and oil applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait