WATTS Relief Valves 12LF530C Lead-Free Brass, MNPT Adjustable 1/2 In 175 Psi 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12LF530C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141606 |
| Overall Height (inch) | 3 |
| Test Lever | No |
| Outlet Type | FNPT |
| Inlet Type | MNPT |
| Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Outlet Size (inch) | 1/2 |
| Disc Material | Buna-N |
| Seat Material | Buna-N |
| Temperature Range (°F) | 0 to 180 |
| Standards | FDA; NSF |
| Overall Length (inch) | 1-5/8 |
| Pressure Range | 50 to 175 |
| Manufacturer Part Number | 1/2 LF530-C |
| Body Material | Lead-Free Brass |
| Spring Material | Stainless Steel |
| Application | Fire Protection Systems |
| Product Type | Calibrated Adjustable Relief Valve |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan