WATTS Relief Valves

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp4.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Combination Fill and Relief Valve Body Material Iron/Bronze Inlet Type FNPT Outlet Type FNPT Inlet Size 1/2 in Outlet Size 1/2 in Factory Set Pressure 15 psi Pressure Range 10 to 100 psi Disc Material Silicone Overall Height 5 5/16 in Overall Length 6 1/2 in Seat Material Bronze Spring Material Stainless Steel Temp Range 0 Degrees to 212 Degrees F Test Lever Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan