RANCO Refrigeration Controls o101433 Opens Low, 120/240 Temperature -35 To 15 Spst 1pc

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number o101433
Unit 1pc
UNSPSC 39121549
Depth (inch) 2
Temp. Differential Low (F) 3
Bulb Size Length (In.) 6
Capillary Length (inch) 72
Temp. Differential High (F) 20
Pilot Duty Contacts (VA) 57.5
Switch Type SPST
Locked Rotor Amps 46/23
Bulb Dia. (inch) 3/8
Full Load Amps 4.6/2.3
Voltage 120/240
Height (inch) 2-3/4
Agency Compliance NEMA; UL
Control Range (F) -35 to 15
Switch Action Opens Low
Cold Off Adjustable
Cold On Adjustable
Warm Off Adjustable
Warm On Adjustable
Width (inch) 3-13/16
Normally Off (F) Adjustable
Normally On (F) Adjustable
Type Extra Low Temp.
Constant Differential (F) Constant Cut-in
Construction NEMA 1 Enclosure
Capillary Type Capillary w/Bulb Sensor
Includes Temperature Adjustment Knob
Application Commercial Refrigeration and Air Conditioning Systems
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-arc-spout faucets have short spouts that sit close to the sink basin. They are frequently used on high-traffic sinks in public or commercial areas because they minimize the distance water travels from the spout to the sink, which reduces splashing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait