PARAGON Refrigeration Controls ERC2212111370 120/208/240, 4 SPDT Refrigeration/Defrost Electronic 1pc

#Nomor SKU S040705736
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ERC2212111370
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Temp. Differential Low (F) 1
Temp. Differential High (F) 25
Capillary Length (inch) 120
Bulb Size Length (inch) 1-1/2
Switch Type 4 SPDT
Bulb Dia. (inch) 1/4
Depth (inch) 3-4/5
Width (inch) 4-2/5
Height (inch) 7-1/4
Control Range (F) -40 to 60
Type Electronic
Voltage 120/208/240
Agency Compliance UL873 NSF Certified
For use with Refrigeration Equipment
Construction Case Mounted, Metal NEMA 1
Includes Display With Case And 2 Sensors
Application Can Be Used With Electric, Hot Gas Or Timed Off Defrost Applications Controls selectable Line Voltage Input,120/208/240Vac @ 50 Or 60Htz. Has Two Sensors ,One For Case And One For The Evaporator
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan