DAYTON Portable Electric Office Heaters 1VNW9 650W/1000W/1500W, 3 Heat Settings Prtbl Elct Heatr Gray 10 H 1pc

#Nomor SKU S040695549
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1VNW9
Unit 1pc
UNSPSC 52141802
Cord Length (ft) 6
Phase 1
Number of Heat Settings 3
Air Flow (CFM) 80
Overall Height (inch) 10
Frequency (Hz) 60
Batteries Required No
Nominal Voltage - HVAC (VAC) 120
Voltage (V AC) 120
Air Temperature Rise (°F) 120
Maximum Surface Temperature (°F) 129
Fan Only Operation Yes
Safety Tip-Over Switch Included Yes
Housing Color Gray
Housing Finish Matte
NEMA Plug Configuration 1-15P
Housing Material Plastic
Overall Depth (inch) 7-1/2
Overall Width (inch) 7-5/8
Filter Included Washable
Heating Method Fan Forced
Mounting Location Desk; Floor
For Use Outdoors Indoor Only
Thermal Overheat Protection Manual Reset
Amperage (A) 5.4/8.3/12.5
Wattage Output (W) 650/1000/1500
Standards UL/cUL Listed
Heating Capacity (BtuH) 2218/3412/5118
Heater Style Desk and Floor
Oscillation Non-Oscillating
Programming Capability Not Programmable
Control Type Mechanical Selector Dial
Remote Control Functions No Remote Control Included
Includes 2-Prong Polarized Plug; Handle
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable electric desk heaters use fan-forced air to quickly warm an area after a few minutes of operation. They are typically placed on desks, work surfaces, or floors to provide supplemental heat to a room or for an individual.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait