HEAT WAGON Portable Electric Jobsite & Garage Heaters P900 9kW Watt Output, 14-50P Prtbl Salamndr Elct Heatr 18 H 240V 1Ph 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P900 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101819 |
| Number of Heat Settings | 1 |
| Phase | 1 |
| Wattage Output (W) | 9 |
| Cord Length (ft) | 10 |
| Overall Width (inch) | 12 |
| Overall Height (inch) | 18 |
| Overall Depth (inch) | 23 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Air Temperature Rise (°F) | 100 |
| Amperage (A) | 38A |
| Heating Capacity (BtuH) | 30700 |
| Housing Color | White |
| NEMA Plug Configuration | 14-50P |
| Voltage (V AC) | 208/240 |
| Standards | UL Listed |
| For Use Outdoors | Indoor Only |
| Thermostat Included | Unit-Mounted |
| Housing Finish | Powder Coated |
| Thermal Overheat Protection | Automatic Reset |
| Oscillation | Non-Oscillating |
| Portability | Handheld Portable |
| Heating Method | Convection; Fan Forced |
| Includes | 4-Prong Grounded Plug w cord |
| Berat (Kg) | 21.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Portable salamander electric jobsite and garage heaters use fan-forced air to provide clean, odor-free heat and raise the area's temperature by a specified amount. They have wheels or handles for easier transportation and can be used as a fan, without heat, when cooler air is desired. These heaters feature thermal overload protection, which turns the heater off in the event of overheating, and a unit-mounted thermostat to set the desired temperature. They are commonly used to heat smaller indoor spaces such as a garage or small workshop.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan