BANJO Coupling Polypropylene Cam & Groove Fittings (Kopler) 300D 3 in Coupling Size, 3 in Hose Fitting Size And 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 300D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142315 |
| Coupling Size (inch) | 3 |
| Hose Fitting Size (inch) | 3 |
| Includes Locking Arm | No |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 200 |
| Connection Type | NPT |
| Thread Size (in) | 3 -8 |
| Gasket Material | EPDM |
| Fitting Type | FNPT |
| Coupling Component | Socket |
| Hose Fitting Gender | Female |
| Coupling Type | Type D |
| Standards | MS27019 |
| Socket Inside Diameter (inch) | 3-5/8 |
| Overall Length (inch) | 3-19/32 |
| Body Material | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Gooseneck-spout faucets have a tall spout shape that extends high above the counter and curves to point straight down into the sink. The tallest spout shape available, gooseneck spouts provide the most distance between the spout and the counter, making them ideal for filling tall vessels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANJO%20Coupling%20Polypropylene%20Cam%20%26%20Groove%20Fittings%20(Kopler)%20300D%203%20in%20Coupling%20Size%2C%203%20in%20Hose%20Fitting%20Size%20And%201pc/c7S040693439-1.jpg)