BANJO Coupling Polypropylene Cam & Groove Fittings (Kopler) DM200D 2 in Coupling Size, 2 in Thread Size And Valve 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DM200D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142501 |
| Coupling Size (inch) | 2 |
| Thread Size (inch) | 2 |
| Includes Locking Arm | No |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 100 |
| Gasket Material | FKM |
| Connection Type | NPT |
| Fitting Type | FNPT |
| Coupling Component | Socket |
| Hose Fitting Gender | Female |
| Overall Length (inch) | 4-7/16 |
| Body Material | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Polypropylene dry disconnect couplings are designed for connecting and disconnecting hoses and pipelines without spills or leaks. Couplings have a double ball valve design that allows maximum flow, but they cannot be uncoupled in an open position. Dry disconnect couplings work with DBA-style adapters and standard cam and groove dust plugs (Type DP) in pharmaceutical, chemical, and petroleum processing. The handles interlock, making it easy to identify which handle opens or closes first. Cam lever handles interlock each half for extra security.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANJO%20Coupling%20Polypropylene%20Cam%20%26%20Groove%20Fittings%20(Kopler)%20DM200D%202%20in%20Coupling%20Size%2C%202%20in%20Thread%20Size%20And%20Valve%201pc/68S040693224-1.jpg)