BANJO Coupling Polypropylene Cam & Groove Fittings (Kopler) 200CAP 2 in Coupling Size, 200 psi Max. Working Pressure @ 70 F Dust Cap Type Dc 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 200CAP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142310 |
| Coupling Size (inch) | 2 |
| Includes Locking Arm | No |
| Max. Working Pressure @ 70 F | 200 |
| Gasket Material | EPDM |
| Coupling Component | Socket |
| Standards | MS27019 |
| Coupling Type | Type DC |
| Overall Length (inch) | 2-7/32 |
| Socket Inside Diameter (inch) | 2-17/32 |
| Body Material | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Type DC polypropylene cam and groove dust caps include finger rings and handles (also known as cam arms). Type DC camlock fittings are most often used with Type A, E, and F adapters to seal the end of the connection, preventing leaks and keeping debris and materials out of connection. Polypropylene (also called PP) is a thermoplastic material that resists UV, weathering, and corrosion. Type DC polypropylene camlock couplings are used with coolants, water treatment, and pharmaceutical production.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BANJO%20Coupling%20Polypropylene%20Cam%20%26%20Groove%20Fittings%20(Kopler)%20200CAP%202%20in%20Coupling%20Size%2C%20200%20psi%20Max_%20Working%20Pressure%20%40%2070%20F%20Dust%20Cap%20Type%20Dc%201pc/0xS040693033-1.jpg)