SANI-LAV Plumbing Parts 1007L SANI-LAV Connecting Tube, For Valve to Spout 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1007L
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Fits Brand Sani-Lav
Material of Construction Braided PVC
For use with Sani-Lav Sinks and Wash Stations
Product Type Connecting Tube,For Valve to Spout
Includes (in) 3/8 MNPT x 3/8 Male Compression (2)
For Use With Mfr. Model Number 5011; 501L; 5031; 503L; 510F1; 510FS; 512F1; 512FSL; 5211; 521L; 531F1; 531FS; 532F1; 532FS; 54F1; 54FSL; 56F1; 56FSL; 58F1; 58FSL
For Use With Grainger Item Number 23PH34; 23PH35; 23PH36; 23PH37; 23PH38; 23PH39; 23PH40; 28DV86; 28DV87; 36LH82; 36LH83; 36LH87; 36LH88; 40D701; 40D705; 40D713; 40D723; 40D731; 40D739; 40D747
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan