Premier Paint Roller Poles 88048 4 to 8 ft, Universal Adj . Painting Ext Black 1pc

Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 88048
Unit 1pc
UNSPSC 31211906
Diameter (inch) 1
Minimum Length (ft) 4
Maximum Length (ft) 8
Overall Length (ft) 8
Lighted No
Telescoping Yes
Manufacturer Part Number 88048
Color Black
Material Steel
Pole Length (ft) 4 to 8
Tip Material Plastic
Displayed Brand PREMIER
Application Painting
Connection Type Universal
Paint Extension Pole Type Adjustable Extension Pole
Compatible with Product Type Any Threaded Roller Frame
Features Easy Internal Locking Mechanism; Sturdy; Telescoping Metal Poles with Standard Threaded Plastic Tips
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paint roller extension poles adjust to increase reach for painting in high areas or on ceilings. Adjustable poles are either lightweight aluminum or fiberglass that have twist-locking mechanisms to hold in place until readjusted. Most extension poles are designed to use any standard roller frame or specialized tools, such as brush holders.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan