Osborn Paint Brushes 7405300 Round Sash Brush, #14 China Hair 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7405300 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31211904 |
| Brush Number Size | #14 |
| Brush Size | #14 |
| Bristle Stiffness | Soft |
| Basic Handle Material | Wood |
| Handle Material | Wood |
| Bristle Thickness (inch) | 7/8 |
| Filament Type | Natural |
| Handle Type | Rattail |
| Bristle Length (inch) | 2-1/8 |
| Filament Material | China Hair |
| Manufacturer Part Number | 7405300 |
| For Paint Base Type | Oil, Water |
| Brush Style | Round Sash |
| For Paint or Coating Type | Enamels, Epoxies, Glues, Shellacs, Stains |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Threaded x threaded pressure fittings are threaded on all connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. Schedule 80 flanges have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan