WOOSTER Paint Applicator Combination Kits RR3953 4 Wire Cage Roller Frame, 3 in Roller Lg Trim L 3/8 Nap 1pc

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RR3953
Unit 1pc
UNSPSC 31211906
Overall Length (inch) 3
Roller Length (inch) 3
Number of Pieces Included 3
Handle Color Black
Color White
Nap Size (inch) 3/8
Handle Material Plastic
Manufacturer Part Number RR395-3
Displayed Brand WOOSTER
Shank Material Galvanized
Roller Frame Style 4 Wire Cage
Surface Type Semi-Smooth
Cover Material Woven Fabric
Compatible with Grainger Part Number 36T176; 6WB45
Compatible with Manufacturer Part Number BR403-4-1/2; R282-3
Paint Roller Type Mini Paint Roller Kit
Material Fabric; Polypropylene
Paint Type All PaintsEnamelsVarnishes
Includes Paint Tray; Roller Cover; Roller Frame
Surface Material Concrete; Drywall; Masonry; Metal; Wood
Features Dense Fibers Reduce Dripping and Spatter; Polypropylene Core Resists Water, Solvents and Cracking; Shed-Resistant Fabric for A Virtually Lint-Free Finish
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paint roller and tray kits contain a variety of paint roller covers and frames as well as at least one paint tray. These kits provide the basic roller tools needed to complete a painting or staining project in one set. Some kits may include mini roller covers and frames as well. The components in these sets vary based on project needs and are often less expensive than buying multiple single items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan