HYDE TOOLS Paint Applicator Cleaners 45960 2 in Max Compatible Dia, 2 in Min Compatible Dia Brush And Roller 1pc

Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45960
Unit 1pc
UNSPSC 31211904
Maximum Compatible Diameter (inch) 2
Minimum Compatible Diameter (inch) 2
Length (inch) 7
Manufacturer Part Number 45960
Color Black
Thickness (inch) 3/4
Width (inch) 2-1/2
Material Nylon; Stainless Steel
For use with Paint Brushes; Paint Rollers
Product Type Paint Brush and Roller Cleaner
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These brass DOT air brake compression tube fittings connect to J844 brake system connections used in auto shops, heavy truck repair, and manufacturing facilities. These fittings meet all parameters for DOT applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait