K-FLEX USA Oil-Resistant Buna-N Foam Rubber Insulation 6RXLO100138 Tube, Buna-N Rubber/PVC Pipe Black 1In.Iron 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6RXLO100138 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141505 |
| For Pipe Size (inch) | 1 |
| Thickness (inch) | 1 |
| Overall Length (ft) | 6 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -70 |
| Flame Spread Index | 118 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 220 |
| Insulation R-Value | 7.3 |
| Smoke Developed Index | 143 |
| K Value (BTU) | 0.23 |
| Form | Tube |
| Color | Black |
| Foam Cell Type | Closed |
| Flexibility | Flexible |
| For Copper Tube Size (inch) | 1-3/8 |
| Inside Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Outside Diameter (inch) | 3-3/8 |
| Plenum Rating | Plenum Rated |
| Outdoor Weather Protection | Acrylic Adhesive |
| Insulation Material | Buna-N Rubber/PVC |
| Installation Style | Slit with Adhesive and Flap |
| Resistance Properties | Moisture-Resistant; Mold/Mildew-Resistant |
| For Piping System | Chilled Water; Hot Water; Liquid; Refrigeration; Solar Thermal |
| Features | Foam Material Comes with a Pressure-Sensitive Adhesive on the Seam |
| Standards | ASTM C411; ASTM C534 Type 1; ASTM D1056-00-2C1; ASTM E84; CAN/ULC S-102-M88; FMRC 2006; MIL-P-15280; New York City MEA 186-86-M Vol. IV; NFPA 255; NFPA 90A Sect 2.3.3; NFPA No 101 Class A; UL 181 11.0/16.0; UL 723; UL 94-5V; USDA |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These Buna-N/PVC foam rubber insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. This insulation is factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan