NOVAFLEX Marine Exhaust Hoses (Selang Air) 45DU82 2 in Hose Inside Dia., 25 ft Hose Lg Ft.2 I.D . Epdm 1pc

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45DU82
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Inside Dia. (inch) 2
Hose Length (ft) 25
Max. Working Pressure @ 70 F 200
Hose Cover Material EPDM
Hose Tube Material EPDM
Hose Color Black
Hose Configuration Bulk Hose
Temperature Range (°F) -40 to 250
Standards SAE J2006R1
Compatible Chemicals Deionized Water; Fresh Water; Salt Water
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement tabs suspend ligature-resistant shower curtains alongside or around showers with small plastic hooks or other fasteners that connect to a track system. These tabs quickly release when pulled or when weight is applied to the curtain. They are commonly used in prisons, behavioral- and mental-health institutions, or similar facilities where inmates or patients may be at risk of harming themselves.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait