MILWAUKEE VALVE Manual Ball Valves 34BA485BLL 3/4 in Pipe, Full Brass Inline Sweat 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 34BA485BLL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141607 |
| Max. Steam Pressure (psi WSP) | 150 |
| Max. Pressure (psi CWP) | 600 |
| Port | Full |
| Body Seal Material | PTFE |
| Seat Material | PTFE |
| Handle Material | Steel |
| Body Material | Brass |
| Stem Material | Brass |
| Body Style | Inline |
| Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Valve Structure | 2-Piece |
| Overall Length (inch) | 4.16 |
| Temperature Range (°F) | 0 to 400 |
| Handle Type | Locking Lever |
| Stem Type | Blowout Proof |
| Connection Type | Sweat x Sweat |
| Manufacturer Part Number | 3/4" BA-485BLL |
| Ball Material | Chrome Plated Brass |
| Standards | ASME A112.4.14; MSSSP 110 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Class 125 threaded fittings connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan