JOMAR VALVE Manual Ball Valves 240004P 3/4 in Pipe, Full Gas Fnptxfnpt 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 240004P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141607 |
| Max. Pressure (psi CWP) | 600 |
| Standards | CSA |
| Port | Full |
| Max. Steam Pressure (psi) | 0 WSP |
| Ball Material | Brass |
| Body Material | Brass |
| Handle Material | Brass |
| Stem Material | Brass |
| Body Style | Inline |
| Hose I.D. (inch) | 3/4 |
| Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Valve Structure | 2-Piece |
| Body Seal Material | Nitrile |
| Manufacturer Part Number | 240-004P |
| Connection Type | FNPTxFNPT |
| Temperature Range (°F) | -40 to 300 |
| Handle Type | Locking Wing |
| Stem Type | Blowout Proof |
| Features | Triple Stem Seal |
| Seat Material | TFM(TM) Hostaflon(R) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Pre-assembled electric heating cables are ready for users to install and don't require cutting. They have either prestripped wires for hardwired connections or a NEMA plug. Nonregulating and self-regulating cables are used for different applications. Nonregulating cables commonly install under floors to provide supplemental warmth indoors. Self-regulating cables protect pipes, roofs, and gutter systems against damage from freezing or ice buildup.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan