BANJO Manual Ball Valves VSFMT200 2 in Pipe, 2 in Tube 2-Way 225 Psi Cwp Sz 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VSFMT200
Unit 1pc
UNSPSC 40141719
Pipe Size (inch) 2
Tube Size (inch) 2
Max. Pressure (psi CWP) 225
Body Seal Material PTFE
Seat Material PTFE
Body Style 2-Way
Handle Type Lever
Valve Structure 2-Piece
Port Standard
Manufacturer Part Number VSFMT200
Temperature Range (°F) Up to 150
Ball Material Polypropylene
Body Material Polypropylene
Handle Material Polypropylene
Stem Material Polypropylene
Standards RoHS Compliant
Stem Type Self-Lubricating
Connection Type Male Camlock x MNPT
Features Compact Design; Stainless Steel Bolts
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extreme pressure instrumentation fittings connect with extreme pressure (3001+ psi) pipe. These fittings are precision machined and threaded for leak-free connections between fittings, instrumentation, and pipe. Threaded fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan